Eriks
SKF

SKF Eenrijig groefkogellager Roestvaststaal Open W 6202

  • ERIKS:23771824
  • Fabrikant:7316571009674
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Eenrijig groefkogellager roestvast staal.Open, niet afgedichte uitvoering.Spelingsklasse CN: Normale lagerspeling.Geperst stalen kooi.
Opslaan in lijst

€ 28,94/ stukexcl. btw

€ 35,02incl. btw

36 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
62
Type
6202
Uitvoering
Eenrijig
Binnendiameter
15 mm
Buitendiameter
35 mm
Breedte
11 mm
Materiaal
Roestvaststaal
Afdichting
Open
Lagerspeling
CN (normaal)
Kooi
Roestvaststaal
Loopnauwkeurigheid
Standaard
Vetvulling
Standaard
Dynamisch draaggetal
6.37 kN
Statisch draaggetal
3.6 kN
Referentietoerental
48000 tr/min
Grenstoerental
30000 tr/min
Gewicht
0.04 kg
Alternatieven
Product Image

FAG Eenrijig groefkogellager Roestvaststaal Open S6202-HLC

  • Eriks:12624484
  • Manufacturer:053970438-0000

€ 16,71/ stukexcl. btw

€ 20,22incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026