Eriks
FAG

FAG Eenrijig groefkogellager Roestvaststaal Open S6202-HLC

  • ERIKS:12624484
  • Fabrikant:4012802228069
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Eenrijig groefkogellager roestvast staal.Open, niet afgedichte uitvoering.Spelingsklasse CN: Normale lagerspeling.
Opslaan in lijst

€ 16,71/ stukexcl. btw

€ 20,22incl. btw

Verwachte leverdatum - 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FAG
Serie
62
Type
6202
Uitvoering
Eenrijig
Binnendiameter
15 mm
Buitendiameter
35 mm
Breedte
11 mm
Materiaal
Roestvaststaal
Afdichting
Open
Lagerspeling
CN (normaal)
Kooi
Roestvaststaal
Loopnauwkeurigheid
Standaard
Vetvulling
Standaard
Alternatieven

€ 28,94/ stukexcl. btw

€ 35,02incl. btw

36 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026