€ 29,80/ stukexcl. btw
€ 36,06incl. btw
Verwachte leverdatum - 11/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | SKF |
Serie | 62 |
Type | 6208 |
Uitvoering | Eenrijig |
Binnendiameter | 40 mm |
Buitendiameter | 80 mm |
Breedte | 18 mm |
Materiaal | Staal |
Afdichting | Open |
Lagerspeling | C3 |
Kooi | Staal |
Loopnauwkeurigheid | Standaard |
Vetvulling | Standaard |
Uitvoering groef | met borgringgroef |
Dynamisch draaggetal | 32.5 kN |
Statisch draaggetal | 19 kN |
Referentietoerental | 18000 tr/min |
Grenstoerental | 11000 tr/min |
Gewicht | 0.347 kg |
€ 17,81/ stukexcl. btw
€ 21,55incl. btw
Verwachte leverdatum - 13/11/2026