Eriks
FAG

FAG 6208-C-C3, Eenrijig groefkogellager, Aan beide zijden open, 40 mm ID, 80 mm OD, 18 mm WD, Stalen kooi

  • ERIKS:13243319
  • Fabrikant:4047643293938
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Eenrijig groefkogellager
Gewijzigde inwendige constructie Generation C.
Open, niet afgedichte uitvoering.
Spelingsklasse C3: Radiale speling groter dan normaal.
Geperst plaatstalen kooi.
Opslaan in lijst

€ 17,81/ stukexcl. btw

€ 21,55incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FAG
Serie
62
Type
Single row deep groove ball bearing
Uitvoering
Eenrijig
Binnendiameter
40 mm
Buitendiameter
80 mm
Breedte
18 mm
Materiaal
Staal
Afdichting
Open
Lagerspeling
C3
Kooi
Staal
Loopnauwkeurigheid
Standaard
Vetvulling
Standaard
Dynamisch draaggetal
33.5 kN
Statisch draaggetal
17.8 kN
Referentietoerental
10500 tr/min
Vermoeidheidsbelastinglimiet
1.23 kN
Grenstoerental
13600 tr/min
Prestatieklasse
Eenrijig
Gewicht
0.34 kg
Gewicht
0.75 lb
Alternatieven

€ 29,80/ stukexcl. btw

€ 36,06incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026