Eriks
SKF

SKF EasyPull mechanische lagertekker 120kN TMMA 120

  • ERIKS:23770614
  • Fabrikant:7316572464748
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
De gepatenteerde SKF EasyPull, een stevige lagertrekker met veeraangedreven armen, is één van de meest gebruiksvriendelijke en veiligste gereedschappen op de markt. Door het ergonomische ontwerp met de veeraangedreven armen kan de gebruiker de lagertrekker in één beweging achter het component plaatsen.

Eigenschappen:
  • Door het unieke veeropeningsmechanisme met de rode ringen kan de EasyPull met één handbeweging achter de component worden geplaatst.
  • Zelfborgende armen voorkomen het glijden van de trekker onder belasting.
  • Dubbele hexagonale koppen laten een eenvoudigere toepassing toe van de trekkracht.
  • Zelfcentrering en neusstuk helpen asbeschadiging te voorkomen.
  • Efficiënt tijdgebruik door snelle demontage.
  • Hydraulische spindels TMHS75 et TMHS100 zijn beschikbaar als accessoire voor de 80 en 120 versies.
Opslaan in lijst

€ 873,95/ stukexcl. btw

€ 1.057,48incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
TMMA
Serie
TMMA
Spanwijdte
75-250 mm
Spandiepte
250 mm
Aantal armen
3
Onderdelen & accessoires
Product Image

SKF Driedelige trekplaten TMMS 50

  • Eriks:23770693
  • Manufacturer:TMMS 50

€ 181,19/ stukexcl. btw

€ 219,24incl. btw

1 Op voorraad - Verwachte leverdatum 06/11/2026
Product Image

SKF Beschermhoezen voor lagertrekers TMMX350

  • Eriks:23770696
  • Manufacturer:TMMX 350

€ 89,19/ stukexcl. btw

€ 107,92incl. btw

1 Op voorraad - Verwachte leverdatum 06/11/2026
Product Image

SKF Driedelige trekplaten TMMS 100

  • Eriks:23770689
  • Manufacturer:TMMS 100

€ 305,39/ stukexcl. btw

€ 369,52incl. btw

1 Op voorraad - Verwachte leverdatum 06/11/2026
Product Image

SKF Hydraulische spindel 100 kN TMHS 100

  • Eriks:23770599
  • Manufacturer:TMHS 100

€ 597,95/ stukexcl. btw

€ 723,52incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/11/2026
Gerelateerde producten

€ 7,26/ stukexcl. btw

€ 8,78incl. btw

Verkocht per: 30Min. order: 30

30 Op voorraad - Verwachte leverdatum 06/11/2026