Eriks
SKF

SKF Driedelige trekplaten TMMS 50

  • ERIKS:23770693
  • Fabrikant:7316571908557
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
  • De TMMS serie omvat vijf driedelige trekplaten met verschillende afmetingen voor asdiameters van 50 tot 380 mm
  • Geschikt voor gebruik in combinatie met 3-armige trekkers
  • De plaat grijpt achter de binnenring van het lager en zorgt er zo voor dat de trekkrachten alleen worden overgebracht via de binnenring enniet via de buitenring of de rollichamen, waardoor de kans op lagerschade tot een minimum wordt beperkt
  • De driedelige plaatconstructie staat borg voor een gelijke verdeling van de demontagekrachten en voorkomt dan ook elke lagerblokkering en/of momentbelasting van de as, vooral bij het demonteren van tonlagers en van CARB lagers
  • Dankzij de speciale wigvorm kunnen de platen gemakkelijk tussen lager en de borst van de astap worden geplaatst
Opslaan in lijst

€ 181,19/ stukexcl. btw

€ 219,24incl. btw

1 Op voorraad - Verwachte leverdatum 23/10/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
TMMS
Type
Tri-Section Pulling Plate
Serie
TMMS
Type
Driedelige trekplaat
Spanwijdte
18598 mm
Gewicht
514 g