Eriks
SKF

SKF EasyPull hydraulische trekkerset 75kN TMMA 75H/SET

  • ERIKS:12176733
  • Fabrikant:7316574649266
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Een lagertrekkerset met een hydraulische SKF EasyPull, een driedelige trekplaatTMMS serie en een beschermhoes voor een snelle en veilige demontage met minimaal schaderisico. Vooral geschikt voor het demonteren van tonlagers en CARB lagers,maar ook voor het loskoppelen van andere onderdelen zoals riemschijven en vliegwielen. Dankzij de beschermhoes van de TMMX serie, gemaakt uit een stevigen transparant materiaal, kan de gebruiker perfect zien wat hij doeten de demonteerprocedure dus nauwgezet volgen. Bij hetdemonteren beschermt deze hoes tegen rondvliegende onderdelen van lagers of andere onderdelen, wat de gebruiksveiligheid aanzienlijk verhoogt. Een robuuste en op maat gemaakte opbergkist waarin alleonderdelen netjes kunnen worden opgeborgen wat het risico vanverlies of beschadigingen van één van de onderdelen minimaliseert.
Opslaan in lijst

€ 1.480,28/ stukexcl. btw

€ 1.791,14incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
TMMA..H /SET
Onderdelen & accessoires
Product Image

SKF Driedelige trekplaten TMMS 50

  • Eriks:23770693
  • Manufacturer:TMMS 50

€ 181,19/ stukexcl. btw

€ 219,24incl. btw

1 Op voorraad - Verwachte leverdatum 06/11/2026