€ 4,14/ stukexcl. btw
€ 5,01incl. btw
Verwachte leverdatum - 17/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | SKF |
Serie | E2 629 |
Type | Miniature ball bearing |
Uitvoering | Eenrijig |
Binnendiameter | 9 mm |
Buitendiameter | 26 mm |
Breedte | 8 mm |
Materiaal | Staal |
Afdichting | Tweezijdig afgedicht |
Lagerspeling | C3 |
Kooi | Polymeer |
Vetvulling | Vet |
Dynamisch draaggetal | 4.62 kN |
Statisch draaggetal | 1.93 kN |
Referentietoerental | 60000 tr/min |
Grenstoerental | 36000 tr/min |
Prestatieklasse | Eenrijig |
Gewicht | 0.02 kg |
Gewicht | 0.044 lb |
€ 5,19/ stukexcl. btw
€ 6,28incl. btw
Verkocht per: 10Min. order: 10
Verwachte leverdatum - 17/11/2026