€ 5,19/ stukexcl. btw
€ 6,28incl. btw
Verkocht per: 10Min. order: 10
Verwachte leverdatum - 16/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FAG |
Serie | 62 |
Type | 629 |
Uitvoering | Eenrijig |
Binnendiameter | 9 mm |
Buitendiameter | 26 mm |
Breedte | 8 mm |
Materiaal | Staal |
Afdichting | Tweezijdig afgedicht |
Afdichtingsmateriaal | Metaal |
Lagerspeling | C3 |
Kooi | Staal |
Loopnauwkeurigheid | Standaard |
Vetvulling | Standaard |
Met flens | Nee |
Dynamisch draaggetal | 5.3 kN |
Statisch draaggetal | 1.97 kN |
Referentietoerental | 27000 tr/min |
Grenstoerental | 38000 tr/min |
€ 4,14/ stukexcl. btw
€ 5,01incl. btw
Verwachte leverdatum - 12/11/2026