€ 261,44/ stukexcl. btw
€ 316,34incl. btw
Verwachte leverdatum - 09/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | SKF |
Serie | FPC |
Type | FPCAA100 |
Uitvoering | Eenrijig |
Binnendiameter | 25.4 mm |
Buitendiameter | 34.925 mm |
Breedte | 4.762 mm |
Materiaal | Staal |
Afdichting | Open |
Lagerspeling | CN (normaal) |
Kooi | Staal |
Loopnauwkeurigheid | Standaard |
Vetvulling | Standaard |
Met flens | Nee |