Products
Merken
Oplossingen
Industrieën
Knowledge Center
Over ERIKS
Customer service
BE - Nederlands
Home
Dunringkogellager Open Serie: ...
Dunringkogellager Open Serie: FPC
Dunringlager uitvoering C = Groefkogellager
Voor bedrijfstemperaturen van -30°C tot +110°C
Productoverzicht (PDF)
Log in om uw specifieke prijzen te bekijken.
Inloggen
Gedeelde specificaties
Alleen op voorraad tonen
Binnendiameter [mm]
25.4
1
Buitendiameter [mm]
34.925
1
Breedte [mm]
4.762
1
Lagerspeling
Kooi
Loopnauwkeurigheid
Vetvulling
Log in om uw specifieke prijzen te bekijken.
Inloggen
1
of
Dunringkogellager Open Serie: FPC
Product
Binnendiameter [mm]
Buitendiameter [mm]
Breedte [mm]
Beschikbaar
Prijs
excl. btw
Product
Binnendiameter [mm]
Buitendiameter [mm]
Breedte [mm]
Beschikbaar
Prijs
excl. btw
Dunringkogellager Open FPCAA 100
25.4
34.925
4.762
€ 261,44
/
stuk
Inloggen