Eriks
SKF

SKF Drukbus voor metrische assen AHX 318

  • ERIKS:23760022
  • Fabrikant:7316577013217
Image 1
Drukbus voor metrische assen. Drukbussen kunnen worden gebruikt om lagers met een conische boring op cilindrische zittingen van getrapte assen te monteren.
Opslaan in lijst

€ 84,60/ stukexcl. btw

€ 102,37incl. btw

Verwachte leverdatum - 11/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
AHX
Asdiameter
85 mm
Breedte
53 mm
Draadmaat
M 100x2
geschikt voor olie-injectie
Nee
Alternatieven

€ 67,68/ stukexcl. btw

€ 81,89incl. btw

2 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026
Onderdelen & accessoires

€ 56,99/ stukexcl. btw

€ 68,96incl. btw

1 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026