Eriks
SKF

SKF Drukbus voor metrische assen AHX 3122

  • ERIKS:23760012
  • Fabrikant:7316577013453
Image 1
Drukbus voor metrische assen. Drukbussen kunnen worden gebruikt om lagers met een conische boring op cilindrische zittingen van getrapte assen te monteren.
Opslaan in lijst

€ 136,52/ stukexcl. btw

€ 165,19incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
AHX
Asdiameter
105 mm
Breedte
68 mm
Draadmaat
M 120x2
geschikt voor olie-injectie
Nee
Alternatieven

€ 109,22/ stukexcl. btw

€ 132,16incl. btw

1 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026
Onderdelen & accessoires
Product Image

SKF Borgmoer KM 24

  • Eriks:23766302
  • Manufacturer:KM 24

€ 97,28/ stukexcl. btw

€ 117,71incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/11/2026

€ 92,87/ stukexcl. btw

€ 112,37incl. btw

5 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026