Eriks
SKF

SKF Drukbus voor metrische assen AH 314 G

  • ERIKS:23759977
  • Fabrikant:7316577009555
Image 1
Drukbus voor metrische assen. Drukbussen kunnen worden gebruikt om lagers met een conische boring op cilindrische zittingen van getrapte assen te monteren.
Opslaan in lijst

€ 102,14/ stukexcl. btw

€ 123,59incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
AH
Asdiameter
65 mm
Breedte
43 mm
Draadmaat
M 75x2
geschikt voor olie-injectie
Nee
Onderdelen & accessoires
Product Image

SKF Borgmoer KM 15

  • Eriks:23766292
  • Manufacturer:KM 15

€ 24,46/ stukexcl. btw

€ 29,60incl. btw

Verkocht per: 5Min. order: 5

Verwachte leverdatum - 10/11/2026

€ 40,43/ stukexcl. btw

€ 48,92incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/11/2026