Eriks
SKF

SKF Drukbus voor metrische assen AH 3040 G

  • ERIKS:23759969
  • Fabrikant:7316570380804
Image 1
Drukbus voor metrische assen. Drukbussen kunnen worden gebruikt om lagers met een conische boring op cilindrische zittingen van getrapte assen te monteren.
Opslaan in lijst

€ 527,58/ stukexcl. btw

€ 638,37incl. btw

Verwachte leverdatum - 11/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
AH
Asdiameter
190 mm
Breedte
102 mm
Draadmaat
Tr210x4
geschikt voor olie-injectie
Nee
Onderdelen & accessoires
Product Image

SKF Borgmoer HM 42 T

  • Eriks:23765765
  • Manufacturer:HM 42 T

€ 406,49/ stukexcl. btw

€ 491,85incl. btw

Verwachte leverdatum - 11/11/2026

€ 181,19/ stukexcl. btw

€ 219,24incl. btw

3 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026