Eriks
SKF

SKF Drukbus voor metrische assen AH 2309

  • ERIKS:23759941
  • Fabrikant:7316577009609
Image 1
Drukbus voor metrische assen. Drukbussen kunnen worden gebruikt om lagers met een conische boring op cilindrische zittingen van getrapte assen te monteren.
Opslaan in lijst

€ 137,62/ stukexcl. btw

€ 166,52incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
AH
Asdiameter
40 mm
Breedte
44 mm
Draadmaat
M 50x1.5
geschikt voor olie-injectie
Nee
Onderdelen & accessoires
Product Image

SKF Borgmoer KM 10

  • Eriks:23766287
  • Manufacturer:KM 10

€ 14,43/ stukexcl. btw

€ 17,46incl. btw

3 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026

€ 33,07/ stukexcl. btw

€ 40,01incl. btw

5 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026