€ 2.130,29/ stukexcl. btw
€ 2.577,65incl. btw
Verwachte leverdatum - 09/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | SKF |
Serie | 812 |
Materiaal kooi | Messing |
Binnendiameter | 190 mm |
Buitendiameter | 270 mm |
Hoogte | 190 mm |
Dynamisch draaggetal | 695 kN |
Statisch draaggetal | 2900 kN |
Referentietoerental | 500 tr/min |
Grenstoerental | 1000 tr/min |
€ 1.941,54/ stukexcl. btw
€ 2.349,26incl. btw
Verwachte leverdatum - 10/11/2026