Eriks
INA

INA Cilindertaatslager 81238-M

  • ERIKS:11833260
  • Fabrikant:4012802416930
Image 1
Opslaan in lijst

€ 1.941,54/ stukexcl. btw

€ 2.349,26incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
INA
Serie
812
Materiaal kooi
Messing
Binnendiameter
190 mm
Buitendiameter
270 mm
Hoogte
62 mm
Dynamisch draaggetal
880 kN
Statisch draaggetal
3000 kN
Referentietoerental
480 tr/min
Grenstoerental
1250 tr/min
Alternatieven
Product Image

SKF Cilindertaatslager 81238 M

  • Eriks:13199443
  • Manufacturer:81238 M

€ 2.130,29/ stukexcl. btw

€ 2.577,65incl. btw

Verwachte leverdatum - 09/11/2026