€ 623,72/ stukexcl. btw
€ 754,70incl. btw
Verwachte leverdatum - 09/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | SKF |
Serie | 812 |
Materiaal kooi | Kunststof |
Binnendiameter | 120 mm |
Buitendiameter | 170 mm |
Hoogte | 120 mm |
Dynamisch draaggetal | 255 kN |
Statisch draaggetal | 1000 kN |
Referentietoerental | 800 tr/min |
Grenstoerental | 1600 tr/min |
€ 511,88/ stukexcl. btw
€ 619,37incl. btw
Verwachte leverdatum - 10/11/2026