Eriks
INA

INA Cilindertaatslager 81224-TV

  • ERIKS:11833253
  • Fabrikant:4054362005292
Image 1
Opslaan in lijst

€ 511,88/ stukexcl. btw

€ 619,37incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
INA
Serie
812
Materiaal kooi
Kunststof
Binnendiameter
120 mm
Buitendiameter
170 mm
Hoogte
39 mm
Dynamisch draaggetal
340 kN
Statisch draaggetal
1120 kN
Referentietoerental
790 tr/min
Grenstoerental
1990 tr/min
Alternatieven
Product Image

SKF Cilindertaatslager 81224 TN

  • Eriks:24003053
  • Manufacturer:81224 TN

€ 623,72/ stukexcl. btw

€ 754,70incl. btw

Verwachte leverdatum - 09/11/2026