€ 508,73/ stukexcl. btw
€ 615,56incl. btw
Verwachte leverdatum - 09/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | SKF |
Serie | 812 |
Materiaal kooi | Kunststof |
Binnendiameter | 110 mm |
Buitendiameter | 160 mm |
Hoogte | 110 mm |
Dynamisch draaggetal | 260 kN |
Statisch draaggetal | 1000 kN |
Referentietoerental | 850 tr/min |
Grenstoerental | 1700 tr/min |
€ 417,92/ stukexcl. btw
€ 505,68incl. btw
Verwachte leverdatum - 10/11/2026