Eriks
INA

INA Cilindertaatslager 81222-TV

  • ERIKS:11833252
  • Fabrikant:4012802031089
Image 1
Opslaan in lijst

€ 417,92/ stukexcl. btw

€ 505,68incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
INA
Serie
812
Materiaal kooi
Kunststof
Binnendiameter
110 mm
Buitendiameter
160 mm
Hoogte
38 mm
Dynamisch draaggetal
325 kN
Statisch draaggetal
1030 kN
Referentietoerental
860 tr/min
Grenstoerental
2130 tr/min
Alternatieven
Product Image

SKF Cilindertaatslager 81222 TN

  • Eriks:24003052
  • Manufacturer:81222 TN

€ 508,73/ stukexcl. btw

€ 615,56incl. btw

Verwachte leverdatum - 09/11/2026