€ 222,51/ stukexcl. btw
€ 269,24incl. btw
Verwachte leverdatum - 09/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | SKF |
Serie | 812 |
Materiaal kooi | Kunststof |
Binnendiameter | 80 mm |
Buitendiameter | 115 mm |
Hoogte | 80 mm |
Dynamisch draaggetal | 160 kN |
Statisch draaggetal | 610 kN |
Referentietoerental | 1200 tr/min |
Grenstoerental | 2400 tr/min |
€ 185,20/ stukexcl. btw
€ 224,09incl. btw
Verwachte leverdatum - 10/11/2026