€ 185,20/ stukexcl. btw
€ 224,09incl. btw
Verwachte leverdatum - 10/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | INA |
Serie | 812 |
Materiaal kooi | Kunststof |
Binnendiameter | 80 mm |
Buitendiameter | 115 mm |
Hoogte | 28 mm |
Dynamisch draaggetal | 201 kN |
Statisch draaggetal | 630 kN |
Referentietoerental | 980 tr/min |
Grenstoerental | 2900 tr/min |
€ 222,51/ stukexcl. btw
€ 269,24incl. btw
Verwachte leverdatum - 09/11/2026