€ 171,86/ stukexcl. btw
€ 207,95incl. btw
Verwachte leverdatum - 09/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | SKF |
Serie | 812 |
Materiaal kooi | Kunststof |
Binnendiameter | 65 mm |
Buitendiameter | 100 mm |
Hoogte | 65 mm |
Dynamisch draaggetal | 140 kN |
Statisch draaggetal | 490 kN |
Referentietoerental | 1300 tr/min |
Grenstoerental | 2600 tr/min |
€ 144,22/ stukexcl. btw
€ 174,51incl. btw
Verwachte leverdatum - 10/11/2026