Eriks
INA

INA Cilindertaatslager 81213-TV

  • ERIKS:11669478
  • Fabrikant:4012802031027
Image 1
Opslaan in lijst

€ 144,22/ stukexcl. btw

€ 174,51incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
INA
Serie
812
Materiaal kooi
Kunststof
Binnendiameter
65 mm
Buitendiameter
100 mm
Hoogte
27 mm
Dynamisch draaggetal
177 kN
Statisch draaggetal
500 kN
Referentietoerental
1250 tr/min
Grenstoerental
3550 tr/min
Alternatieven
Product Image

SKF Cilindertaatslager 81213 TN

  • Eriks:23759921
  • Manufacturer:81213 TN

€ 171,86/ stukexcl. btw

€ 207,95incl. btw

Verwachte leverdatum - 09/11/2026