€ 161,00/ stukexcl. btw
€ 194,81incl. btw
Verwachte leverdatum - 09/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | SKF |
Serie | 812 |
Materiaal kooi | Kunststof |
Binnendiameter | 60 mm |
Buitendiameter | 95 mm |
Hoogte | 60 mm |
Dynamisch draaggetal | 137 kN |
Statisch draaggetal | 465 kN |
Referentietoerental | 1400 tr/min |
Grenstoerental | 2800 tr/min |
€ 132,19/ stukexcl. btw
€ 159,95incl. btw
Verwachte leverdatum - 10/11/2026