Eriks
INA

INA Cilindertaatslager 81212-TV

  • ERIKS:11669477
  • Fabrikant:4012802554014
Image 1
Opslaan in lijst

€ 132,19/ stukexcl. btw

€ 159,95incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
INA
Serie
812
Materiaal kooi
Kunststof
Binnendiameter
60 mm
Buitendiameter
95 mm
Hoogte
26 mm
Dynamisch draaggetal
173 kN
Statisch draaggetal
480 kN
Referentietoerental
1300 tr/min
Grenstoerental
3700 tr/min
Alternatieven
Product Image

SKF Cilindertaatslager 81212 TN

  • Eriks:23759920
  • Manufacturer:81212 TN

€ 161,00/ stukexcl. btw

€ 194,81incl. btw

Verwachte leverdatum - 09/11/2026