€ 113,15/ stukexcl. btw
€ 136,91incl. btw
Verwachte leverdatum - 09/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | SKF |
Serie | 812 |
Materiaal kooi | Kunststof |
Binnendiameter | 50 mm |
Buitendiameter | 78 mm |
Hoogte | 50 mm |
Dynamisch draaggetal | 91.5 kN |
Statisch draaggetal | 300 kN |
Referentietoerental | 1700 tr/min |
Grenstoerental | 3400 tr/min |
€ 92,88/ stukexcl. btw
€ 112,38incl. btw
Verwachte leverdatum - 10/11/2026