€ 92,88/ stukexcl. btw
€ 112,38incl. btw
Verwachte leverdatum - 10/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | INA |
Serie | 812 |
Materiaal kooi | Kunststof |
Binnendiameter | 50 mm |
Buitendiameter | 78 mm |
Hoogte | 22 mm |
Dynamisch draaggetal | 118 kN |
Statisch draaggetal | 315 kN |
Referentietoerental | 1550 tr/min |
Grenstoerental | 4500 tr/min |
€ 113,15/ stukexcl. btw
€ 136,91incl. btw
Verwachte leverdatum - 10/11/2026