Eriks
SKF

SKF Cilindertaatslager 81209 TN

  • ERIKS:23759917
  • Fabrikant:7316571152653
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Cilindertaatslagers zijn geschikt voor opstellingen die hoge axiale belastingen moeten opnemen. Zij maken starre asondersteuningen mogelijk, zijn relatief ongevoelig voor stootbelastingen en vragen een minimale inbouwruimte.De eenrijige lagers van de serie 811 en 812 worden meestal gebruikt wanneer kogeltaatslagers onvoldoende draagvermogen bieden. Afhankelijk van de lagerserie en grootte worden cilindertaatslagers geleverd met een polyamide 6.6 kooi (achtervoegsel TN) of met een massieve messing kooi (achtervoegsel M).

Eigenschappen:

Uitneembaar ontwerp
De lagers zijn uitneembaar. Axiale-rollenkrans (K), asring (WS) en huisring(GS) kunnen afzonderlijk worden gemonteerd.

Langere levensduur lager
Het manteloppervlak van de rollen is naar de einden toe is gebogen waardoor schadelijke kantbelastingen aan de roleinden wordt voorkomen.
Opslaan in lijst

€ 99,44/ stukexcl. btw

€ 120,32incl. btw

Verwachte leverdatum - 09/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
812
Materiaal kooi
Kunststof
Binnendiameter
45 mm
Buitendiameter
73 mm
Hoogte
45 mm
Dynamisch draaggetal
83 kN
Statisch draaggetal
255 kN
Referentietoerental
1800 tr/min
Grenstoerental
3600 tr/min
Alternatieven
Product Image

INA Cilindertaatslager 81209-TV

  • Eriks:11669474
  • Manufacturer:6515590000

€ 81,96/ stukexcl. btw

€ 99,17incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/11/2026