€ 81,96/ stukexcl. btw
€ 99,17incl. btw
Verwachte leverdatum - 10/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | INA |
Serie | 812 |
Materiaal kooi | Kunststof |
Binnendiameter | 45 mm |
Buitendiameter | 73 mm |
Hoogte | 20 mm |
Dynamisch draaggetal | 105 kN |
Statisch draaggetal | 265 kN |
Referentietoerental | 1820 tr/min |
Grenstoerental | 4900 tr/min |
€ 99,44/ stukexcl. btw
€ 120,32incl. btw
Verwachte leverdatum - 09/11/2026