Eriks
SKF

SKF Cilindertaatslager 81138 M

  • ERIKS:24003045
  • Fabrikant:7316572428818
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Cilindertaatslagers zijn geschikt voor opstellingen die hoge axiale belastingen moeten opnemen. Zij maken starre asondersteuningen mogelijk, zijn relatief ongevoelig voor stootbelastingen en vragen een minimale inbouwruimte.De eenrijige lagers van de serie 811 en 812 worden meestal gebruikt wanneer kogeltaatslagers onvoldoende draagvermogen bieden. Afhankelijk van de lagerserie en grootte worden cilindertaatslagers geleverd met een polyamide 6.6 kooi (achtervoegsel TN) of met een massieve messing kooi (achtervoegsel M).

Eigenschappen:

Uitneembaar ontwerp
De lagers zijn uitneembaar. Axiale-rollenkrans (K), asring (WS) en huisring(GS) kunnen afzonderlijk worden gemonteerd.

Langere levensduur lager
Het manteloppervlak van de rollen is naar de einden toe is gebogen waardoor schadelijke kantbelastingen aan de roleinden wordt voorkomen.
Opslaan in lijst

€ 1.284,29/ stukexcl. btw

€ 1.553,99incl. btw

Verwachte leverdatum - 09/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
811
Materiaal kooi
Messing
Binnendiameter
190 mm
Buitendiameter
240 mm
Hoogte
190 mm
Dynamisch draaggetal
310 kN
Statisch draaggetal
1460 kN
Referentietoerental
700 tr/min
Grenstoerental
1400 tr/min
Alternatieven
Product Image

INA Cilindertaatslager 81138-M

  • Eriks:11833244
  • Manufacturer:000507300-0000

€ 1.211,69/ stukexcl. btw

€ 1.466,14incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/11/2026