€ 1.211,69/ stukexcl. btw
€ 1.466,14incl. btw
Verwachte leverdatum - 10/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | INA |
Serie | 811 |
Materiaal kooi | Messing |
Binnendiameter | 190 mm |
Buitendiameter | 240 mm |
Hoogte | 37 mm |
Dynamisch draaggetal | 385 kN |
Statisch draaggetal | 1500 kN |
Referentietoerental | 570 tr/min |
Grenstoerental | 1340 tr/min |
€ 1.284,29/ stukexcl. btw
€ 1.553,99incl. btw
Verwachte leverdatum - 09/11/2026