€ 200,82/ stukexcl. btw
€ 242,99incl. btw
Verwachte leverdatum - 09/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | SKF |
Serie | 811 |
Materiaal kooi | Kunststof |
Binnendiameter | 90 mm |
Buitendiameter | 120 mm |
Hoogte | 90 mm |
Dynamisch draaggetal | 110 kN |
Statisch draaggetal | 450 kN |
Referentietoerental | 1300 tr/min |
Grenstoerental | 2600 tr/min |
€ 167,17/ stukexcl. btw
€ 202,28incl. btw
Verwachte leverdatum - 10/11/2026