Eriks
INA

INA Cilindertaatslager 81118-TV

  • ERIKS:11669469
  • Fabrikant:4012802418903
Image 1
Opslaan in lijst

€ 167,17/ stukexcl. btw

€ 202,28incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
INA
Serie
811
Materiaal kooi
Kunststof
Binnendiameter
90 mm
Buitendiameter
120 mm
Hoogte
22 mm
Dynamisch draaggetal
141 kN
Statisch draaggetal
465 kN
Referentietoerental
1070 tr/min
Grenstoerental
2750 tr/min
Alternatieven
Product Image

SKF Cilindertaatslager 81118 TN

  • Eriks:23759909
  • Manufacturer:81118 TN

€ 200,82/ stukexcl. btw

€ 242,99incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/11/2026