Eriks
SKF

SKF Cilindertaatslager 81111 TN

  • ERIKS:23759905
  • Fabrikant:7316570722550
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Cilindertaatslagers zijn geschikt voor opstellingen die hoge axiale belastingen moeten opnemen. Zij maken starre asondersteuningen mogelijk, zijn relatief ongevoelig voor stootbelastingen en vragen een minimale inbouwruimte.De eenrijige lagers van de serie 811 en 812 worden meestal gebruikt wanneer kogeltaatslagers onvoldoende draagvermogen bieden. Afhankelijk van de lagerserie en grootte worden cilindertaatslagers geleverd met een polyamide 6.6 kooi (achtervoegsel TN) of met een massieve messing kooi (achtervoegsel M).

Eigenschappen:

Uitneembaar ontwerp
De lagers zijn uitneembaar. Axiale-rollenkrans (K), asring (WS) en huisring(GS) kunnen afzonderlijk worden gemonteerd.

Langere levensduur lager
Het manteloppervlak van de rollen is naar de einden toe is gebogen waardoor schadelijke kantbelastingen aan de roleinden wordt voorkomen.
Opslaan in lijst

€ 93,01/ stukexcl. btw

€ 112,54incl. btw

Verwachte leverdatum - 09/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
811
Materiaal kooi
Kunststof
Binnendiameter
55 mm
Buitendiameter
78 mm
Hoogte
55 mm
Dynamisch draaggetal
69.5 kN
Statisch draaggetal
285 kN
Referentietoerental
1900 tr/min
Grenstoerental
3800 tr/min
Alternatieven
Product Image

INA Cilindertaatslager 81111-TV

  • Eriks:11669462
  • Manufacturer:7105470000

€ 76,36/ stukexcl. btw

€ 92,40incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/11/2026