€ 76,36/ stukexcl. btw
€ 92,40incl. btw
Verwachte leverdatum - 10/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | INA |
Serie | 811 |
Materiaal kooi | Kunststof |
Binnendiameter | 55 mm |
Buitendiameter | 78 mm |
Hoogte | 16 mm |
Dynamisch draaggetal | 90 kN |
Statisch draaggetal | 300 kN |
Referentietoerental | 1350 tr/min |
Grenstoerental | 4350 tr/min |
€ 93,01/ stukexcl. btw
€ 112,54incl. btw
Verwachte leverdatum - 09/11/2026