€ 59,32/ stukexcl. btw
€ 71,78incl. btw
Verwachte leverdatum - 09/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | SKF |
Serie | 811 |
Materiaal kooi | Kunststof |
Binnendiameter | 40 mm |
Buitendiameter | 60 mm |
Hoogte | 40 mm |
Dynamisch draaggetal | 43 kN |
Statisch draaggetal | 137 kN |
Referentietoerental | 2400 tr/min |
Grenstoerental | 5000 tr/min |
€ 48,73/ stukexcl. btw
€ 58,96incl. btw
Verwachte leverdatum - 10/11/2026