Eriks
INA

INA Cilindertaatslager 81108-TV

  • ERIKS:11669459
  • Fabrikant:4012802030778
Image 1
Opslaan in lijst

€ 48,73/ stukexcl. btw

€ 58,96incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
INA
Serie
811
Materiaal kooi
Kunststof
Binnendiameter
40 mm
Buitendiameter
60 mm
Hoogte
13 mm
Dynamisch draaggetal
56 kN
Statisch draaggetal
148 kN
Referentietoerental
2240 tr/min
Grenstoerental
5900 tr/min
Alternatieven
Product Image

SKF Cilindertaatslager 81108 TN

  • Eriks:23759902
  • Manufacturer:81108 TN

€ 59,32/ stukexcl. btw

€ 71,78incl. btw

Verwachte leverdatum - 09/11/2026