€ 54,24/ stukexcl. btw
€ 65,63incl. btw
Verwachte leverdatum - 09/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | SKF |
Serie | 811 |
Materiaal kooi | Kunststof |
Binnendiameter | 35 mm |
Buitendiameter | 52 mm |
Hoogte | 35 mm |
Dynamisch draaggetal | 29 kN |
Statisch draaggetal | 93 kN |
Referentietoerental | 2800 tr/min |
Grenstoerental | 5600 tr/min |
€ 44,63/ stukexcl. btw
€ 54,00incl. btw
Verwachte leverdatum - 10/11/2026