€ 44,63/ stukexcl. btw
€ 54,00incl. btw
Verwachte leverdatum - 10/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | INA |
Serie | 811 |
Materiaal kooi | Kunststof |
Binnendiameter | 35 mm |
Buitendiameter | 52 mm |
Hoogte | 12 mm |
Dynamisch draaggetal | 39 kN |
Statisch draaggetal | 101 kN |
Referentietoerental | 2600 tr/min |
Grenstoerental | 6600 tr/min |
€ 54,24/ stukexcl. btw
€ 65,63incl. btw
Verwachte leverdatum - 09/11/2026