Eriks
SKF

SKF Cilinderlager volrollig Tweerijig Met afdichting NNF 5015 ADB-2LSV

  • ERIKS:23767723
  • Fabrikant:7316572507797
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 497,87/ stukexcl. btw

€ 602,42incl. btw

Verwachte leverdatum - 11/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
NNF
Materiaal kooi
Zonder kooi
Binnendiameter
75 mm
Buitendiameter
115 mm
Breedte
54 mm
Lagerspeling
CN (normaal)
Met afdichting
Ja
Aantal rijen
Tweerijig
Alternatieven

€ 294,99/ stukexcl. btw

€ 356,94incl. btw

Verwachte leverdatum - 13/11/2026