€ 294,99/ stukexcl. btw
€ 356,94incl. btw
Verwachte leverdatum - 16/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | INA |
Serie | SL0450..-PP |
Type | Cylindrical Roller Bearing |
Binnendiameter | 75 mm |
Buitendiameter | 115 mm |
Breedte | 54 mm |
Lagerspeling | CN (normaal) |
Met afdichting | Ja |
Dynamisch draaggetal | 201 kN |
Statisch draaggetal | 315 kN |
Grenstoerental | 1740 tr/min |
Vermoeidheidsbelastinglimiet | 42.5 kN |
Gewicht | 1.84 kg |
B | 54 mm |
d | 75 mm |
D | 115 mm |
d1 | 90 mm |
Aantal rijen | Tweerijig |
€ 497,87/ stukexcl. btw
€ 602,42incl. btw
Verwachte leverdatum - 12/11/2026