Eriks
SKF

SKF Cilinderlager volrollig Tweerijig Met afdichting NNF 5012 ADB-2LSV

  • ERIKS:23767720
  • Fabrikant:7316572507766
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 484,50/ stukexcl. btw

€ 586,25incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
NNF
Materiaal kooi
Zonder kooi
Binnendiameter
60 mm
Buitendiameter
95 mm
Breedte
46 mm
Lagerspeling
CN (normaal)
Met afdichting
Ja
Aantal rijen
Tweerijig
Alternatieven

€ 202,14/ stukexcl. btw

€ 244,59incl. btw

21 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026