Eriks
INA

INA Cilinderlager volrollig Tweerijig Met afdichting SL045012-PP

  • ERIKS:23195546
  • Fabrikant:4012802071498
Image 1
Opslaan in lijst

€ 202,14/ stukexcl. btw

€ 244,59incl. btw

21 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
INA
Serie
SL0450..-PP
Materiaal kooi
Zonder kooi
Binnendiameter
60 mm
Buitendiameter
95 mm
Breedte
46 mm
Lagerspeling
CN (normaal)
Met afdichting
Ja
Dynamisch draaggetal
125 kN
Statisch draaggetal
201 kN
Grenstoerental
2180 tr/min
Aantal rijen
Tweerijig
Alternatieven

€ 484,50/ stukexcl. btw

€ 586,25incl. btw

Verwachte leverdatum - 11/11/2026