Eriks
SKF

SKF Cilinderlager volrollig Tweerijig Met afdichting NNF 5010 ADB-2LSV

  • ERIKS:23767718
  • Fabrikant:7316572507759
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 280,98/ stukexcl. btw

€ 339,99incl. btw

Verwachte leverdatum - 11/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
NNF
Materiaal kooi
Zonder kooi
Binnendiameter
50 mm
Buitendiameter
80 mm
Breedte
40 mm
Lagerspeling
CN (normaal)
Met afdichting
Ja
Aantal rijen
Tweerijig
Alternatieven

€ 156,79/ stukexcl. btw

€ 189,72incl. btw

8 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026