€ 156,79/ stukexcl. btw
€ 189,72incl. btw
8 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | INA |
Serie | SL0450..-PP |
Materiaal kooi | Zonder kooi |
Binnendiameter | 50 mm |
Buitendiameter | 80 mm |
Breedte | 40 mm |
Lagerspeling | CN (normaal) |
Met afdichting | Ja |
Dynamisch draaggetal | 102 kN |
Statisch draaggetal | 151 kN |
Grenstoerental | 2600 tr/min |
Aantal rijen | Tweerijig |
€ 280,98/ stukexcl. btw
€ 339,99incl. btw
Verwachte leverdatum - 11/11/2026