Eriks
SKF

SKF Cilinderlager volrollig Tweerijig Met afdichting NNF 5006 ADB-2LSV

  • ERIKS:23767714
  • Fabrikant:7316572511770
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 236,22/ stukexcl. btw

€ 285,83incl. btw

Verwachte leverdatum - 11/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
NNF
Materiaal kooi
Zonder kooi
Binnendiameter
30 mm
Buitendiameter
55 mm
Breedte
34 mm
Lagerspeling
CN (normaal)
Met afdichting
Ja
Aantal rijen
Tweerijig
Alternatieven

€ 99,10/ stukexcl. btw

€ 119,91incl. btw

Verwachte leverdatum - 13/11/2026