€ 99,10/ stukexcl. btw
€ 119,91incl. btw
Verwachte leverdatum - 12/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | INA |
Serie | SL0450..-PP |
Type | Cylindrical Roller Bearing |
Binnendiameter | 30 mm |
Buitendiameter | 55 mm |
Breedte | 34 mm |
Lagerspeling | CN (normaal) |
Met afdichting | Ja |
Dynamisch draaggetal | 50 kN |
Statisch draaggetal | 67 kN |
Grenstoerental | 4100 tr/min |
Vermoeidheidsbelastinglimiet | 9.7 kN |
B | 34 mm |
d | 30 mm |
D | 55 mm |
d1 | 41 mm |
Aantal rijen | Tweerijig |
€ 236,22/ stukexcl. btw
€ 285,83incl. btw
Verwachte leverdatum - 10/11/2026